Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue cylindrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-pack de forets pour grès cérame, à queue cylindrique

3 pièces. La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 3 PCS
  • Porte-outil: Queue cylindrique
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 1 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Porte-outil Polyvalence (système de points) Durée de vie (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0641400003
3 PCS Queue cylindrique 1 of 4 points 2 of 4 points
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
Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)


  • Centrage extrêmement précis

  • Précise et rupture de perçage sans


Aucun refroidissement nécessaire


Perçage à sec.

Indication
  • Vitesse de rotation maxi. autorisée 200 tr/min

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

  • Pression de contact optimale 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n'entendez plus de bruit de « raclage », c'est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Éviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).