Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de chantier 230 V – 16 A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de chantier 230 V – 16 A

A disjoncteur différentiel 30 mA.
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
Conforme :


  • aux directives de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics).

  • au décret du 14/11/1988 pour la protection des travailleurs.

Coffret en caoutchouc rigide antichoc.


Muni d’une poignée de transport.


Protection des prises IP 54.


Câble H07RN-F, 3 x 2,5 mm2, longueur 2,2 m, monté par presse-étoupe flexible.


Bloc compact, rigide et ultra résistant.


Muni d’un grand nombre de prises.


Offrant une protection efficace des personnes.