Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de douilles 1/4 pouce courtes et longues

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de douilles 1/4 pouce courtes et longues

42 pièces

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 42 PCS
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Quantité Cdt
Prix/Cdt
096511 42
42 PCS
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
Contenu : 42 pièces


  • 1 cliquet

  • 1 cardan

  • 1 rallonge, 100 mm

  • 1 rallonge, 150 mm

  • 1 tournevis porte douilles 1/4"

  • 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide

  • 12 douilles, version courte :

Tailles 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


  • 9 douilles, version longue :

Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm


  • 3 embouts PH :

PH 1, 2, 3


  • 1 embout à fente :

0,8 x 5,5 mm


  • 4 douilles 6 pans :

Tailles 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 embouts TX :

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40