Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de forets coniques pour tôle HSS
3 pièces : Un de chaque taille 3-14 mm ; 5-20 mm ; 16-30,5 mm
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
- CBN (nitrure de bore cubique), meulage profond
- Perçage continu et élargissement du diamètre de 3 à 61 mm
- Arêtes de coupe des deux côtés
- Aucun fraisage ni pré-perçage nécessaire
- Perçage sans bavure n'entraînant pas de déformation de la tôle. Excellente conductivité thermique pour une durée de vie accrue grâce aux reliefs CBN axiaux et radiaux
- Emmanchement avec empreinte SDS
- Avec échelle laser pour faciliter l'identification du diamètre de perçage requis
- Tableau de vitesses inclus.
- Durée de vie et capacité de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe ou de la pâte de coupe.
- Usage universel
- Egalement adapté au perçage de tôles très fines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!