Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joints toriques pouce(s), assortiment

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joints toriques pouce(s), assortiment

440 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, joints toriques ISO 3601 Perbunan70

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 440 PCS
  • Matière: Perbunan
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964046801
440 PCS Perbunan
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
Assortiment de 440 pièces


  • 50 joints toriques 5,28 x 1,78 mm

  • 50 joints toriques 6,07 x 1,78 mm

  • 50 joints toriques 7,66 x 1,78 mm

  • 30 joints toriques 9,25 x 1,78 mm

  • 30 joints toriques 10,78 x 2,62 mm

  • 30 joints toriques 12,37 x 2,62 mm

  • 30 joints toriques 13,95 x 2,62 mm

  • 20 joints toriques 15,54 x 2,62 mm

  • 20 joints toriques 17,13 x 2,62 mm

  • 20 joints toriques 18,72 x 2,62 mm

  • 20 joints toriques 20,22 x 3,53 mm

  • 15 joints toriques 23,40 x 3,53 mm

  • 15 joints toriques 25,00 x 3,53 mm

  • 15 joints toriques 26,57 x 3,53 mm

  • 15 joints toriques 28,17 x 3,53 mm

  • 10 joints toriques 31,34 x 3,53 mm

  • 10 joints toriques 34,52 x 3,53 mm

  • 10 joints toriques 36,10 x 3,53 mm