Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine HSCo fonte professionnelle, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12
Assortiment de tarauds machine HSCo fonte professionnelle, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine HSCo fonte professionnelle, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine HSCo fonte professionnelle, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine HSCo fonte professionnelle, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12

7 pièces, Composé de tarauds machine pour l'usinage de la fonte (fonte, fonte avec nodules de graphite, fonte malléable, ADI et GGV).
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
  • Un seul type d'outil pour les trous débouchants et les trous borgnes

  • Vitesses de coupe élevées jusqu'à 30 m/min

  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux outils similaires sans revêtement dans les matériaux abrasifs, grâce à la dureté extrêmement élevée et à la résistance aux hautes températures du revêtement TiAlN

  • Géométrie de coupe précisément adaptée à la fonte, pour des risques de casse réduits

  • Nombre de coupes (Ø M5) et tolérance de mesure X accrus pour une durée de vie prolongée

  • Lubrification minimale
Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se reporter aux produits individuels.