Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 4
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 5
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 6
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 7
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 8
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 9
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces

Assortiment composé de forets hautes performances avec technologie SMART STEP pour trous circulaires haute précision et de tarauds à trou débouchant pour l'usinage d'aciers non alliés à copeaux longs jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®
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
Foret métal avec géométrie de pointe à foret étagé


  • Trous circulaires extrêmement précis

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage extrêmement pratique, sans effort et rapide

  • Pas de torsion et transmission optimale des forces dans le mandrin grâce à la queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)


Taraud machine


Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier



Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant

  • Des informations complémentaires, par exemple les valeurs de coupe recommandées, sont proposées dans les différents produits.