Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis TF ISO10642, rondelles plates ISO7089 et écrous hexagonaux ISO4032 en inox A2 1350 pièces
Vis tête fraisée à douille six pans ISO 10642/écrous hexagonaux ISO 4032/rondelles de réparation à ailettes ISO 7089, acier inoxydable A2 dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vis tête fraisée avec rondelles et écrous : M4, M5, M6 et M8
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!