Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées

2 100 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis pour panneau de particules Wüpofast avec tête fraisée, PZ, acier zingué, bleu passivé (A2K)

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 2100 PCS
  • Conforme ROHS: Oui
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
Art. N° Matière Finition Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Conforme ROHS Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964019800
Acier Zingué 2100 PCS Oui
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
Assortiment de 2100 pièces


  • 250 vis pour panneau de particules 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 vis pour panneau de particules 3 x 30 mm

  • 250 vis pour panneau de particules 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • 125 vis pour panneau de particules 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 vis pour panneau de particules 3,5 x 35 mm

  • 75 vis pour panneau de particules 3,5 x 40 mm

  • 100 vis pour panneau de particules 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 vis pour panneau de particules 4 x 40 mm

  • 50 vis pour panneau de particules 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • 50 vis pour panneau de particules 5 x 50 / 5 x 60 mm