Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de vis sans tête
Assortiment de vis sans tête - 1
Assortiment de vis sans tête - 2
Assortiment de vis sans tête - 3
Assortiment de vis sans tête - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de vis sans tête

540 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, acier 45H, non allié

  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Classe de dureté: 45H
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 540 PCS
  • Poids du produit (par pièce): 1773 g
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
Art. N° Matière Finition Classe de dureté Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964025600
Acier Brut 45H 540 PCS
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
  • Vis sans tête M5, M6 et M8

  • DIN EN ISO 4026 avec six pans mâle et cône tronqué (ancienne norme DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 avec six pans mâle et pointe aplatie, (ancienne norme DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 avec six pans mâle et bout pilote (ancienne norme DIN 915)
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion du six pans creux lors du serrage/desserrage.