Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'embouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout
Coffret d'embouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout  - 1
Coffret d'embouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'embouts 6 pans 1/4 pouce 31 pièces, porte-embout

Coffret d'embouts pratique contenant tous les embouts universels et un porte-embout

  • Entrainement: 1/4 pouce
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 31 PCS
  • Longueur: 115 mm
  • Largeur: 73 mm
  • Hauteur: 39 mm
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
Art. N° Entrainement Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0614250031
1/4 pouce 31 PCS 115 mm 73 mm
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
Contenu


31 pièces : 30 embouts, 25 mm de long, montant de 1/4", porte-embout inclus



Système de code couleur


Identification de l'embout correspondant à la vis en un seul coup d'œil



Retrait simple et disposition claire du rangement des embouts


Identification des empreintes



Rangement pratique


Attache-ceinture



Coffret en plastique robuste résistant aux chocs