Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 1
 -

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 3 Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 4 Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 5 Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 6 Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 7 Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uJl17thqhYg?si=WTPj-qt10s5i3GPp

Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 1
 -  - 2
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 3
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 4
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 5
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 6
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 7
Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds combinés Embout HSS SMART STEP, 6 pièces

Taraud combiné HSS court avec technologie SMART STEP unique assurant un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage extrêmement précis, en une seule opération. Disponible dans le coffret ORSY®.
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
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Le premier foret taraudeur combiné avec géométrie de pointe à foret étagé


  • Jusqu'à 100 % plus rapide que les tarauds combinés HSS

  • Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous extrêmement précis pour un taraudage de haute qualité

  • Perçage sans effort


Filetages de trous débouchants, de très haute précision, conformes à la norme ISO 2 (6H)



Queue hexagonale de 1/4"


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Disponible exclusivement chez Würth



Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Généralement adapté uniquement aux filetages traversants avec une épaisseur de matériau de 1xD max

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991)

  • Pour une utilisation sur les perceuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne