Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 1
 -  - 2
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 3
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 4
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 5
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 6
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 7
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 19 pièces

Le foret à bois professionnel est idéal pour le perçage précis et sans fente dans différents types de bois, en particulier dans les panneaux de particules enduits durs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Perçage précis et sans fissure pour des trous d'une qualité optimale grâce aux tarauds ébaucheurs optimisés

  • Guidage optimal dans les trous de perçage et ajustement parfait des chevilles grâce au double listel

  • Longévité considérablement accrue

  • Frottement réduit et application de force faible pour un perçage facile

  • Centrage idéal grâce à la pointe optimisée

  • Nouvelle géométrie de rainure pour une évacuation des copeaux en toute simplicité

  • Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des fonctionnalités utiles, telles que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Domaine d'application