Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret 25 forets HSCO DIN 338 HSCO DIN 338 type RN MAGMA
Coffret 25 forets HSCO DIN 338 HSCO DIN 338 type RN MAGMA - 1
Coffret 25 forets HSCO DIN 338 HSCO DIN 338 type RN MAGMA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret 25 forets HSCO DIN 338 HSCO DIN 338 type RN MAGMA

Coffret 25 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 25 PCS
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
  • Finition: Revêtement multicouche Magma
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 3 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Qualité Style de tige Sous-groupe de matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626040004
25 PCS ZEBRA-Premium Cylindrique Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
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
Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux couronnes sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800° C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux couronnes de perçage sans revêtement


Revêtement multicouche Special Magma



Centrage précis sans opération supplémentaire, même sur des surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.