Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

25 pièces. Haut de gamme et polyvalent. Peut être utilisé dans des machines fixes lors de tâches d'usinage de grande précision, pour presque tous les matériaux, par exemple l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, et pour toutes les applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
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
Frottement limité et évacuation rapide des copeaux


Bobine exclusive Vario



Capacité de centrage maximal et vitesse maximale


Section polie sur 4 faces avec pointe optimisée



Guidage et précision excellents (très haute résistance à la torsion)


Combinaison de listels doubles et simples



Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que les couronnes de perçage sans revêtement et jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800° C)


Revêtement multicouche Special Magma

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer