Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo DIN 340 type RN OXIDE, 25 pcs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo DIN 340 type RN OXIDE, 25 pcs

Foret long, précis de hautes performances pour percer en profondeur dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux


Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme



Idéal pour la production de carottages


Meulage haute précision de la pointe pour un perçage précis

Indication

Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique nécessitant une longévité plus élevée que celle proposée par les forets HSS sans revêtement.

Article ni repris, ni échangé.