Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo8 DIN, 19 pcs (7501030997)
Foret HSCo8 rectifié avec précision pour métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm², angle de pointe de 118°.
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
- Foret rectifié avec précision pour une plus grande longévité et un perçage plus rapide
- Géométrie de coupe spéciale pour un perçage précis
- Section conique avec finition rectifiée en croix C
- Elimine le besoin de pointer
Contenu de la livraison :
Ø 1 x 10 x 0,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!