Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt
Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt - 1
Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment 19 forets HSS 8% cobalt

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm², angle de pointe de 118°.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 19 PCS
  • Style de tige: Cylindrique
  • Matériau de coupe: HSSE Co8
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 2 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Style de tige Matériau de coupe Durée de vie (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618800001
19 PCS Cylindrique HSSE Co8 2 of 4 points
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide

  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

  • Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C

  • Eimine le besoin d'utiliser un guide de centrage


Contenu de la livraison :


Ø 1,0 x 10,0 x 0,5 mm