Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN
Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/AbOkkP4f5K4

Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN

25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm. Perçage de précision avec un angle de pointe de 130° pour l'acier.
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
Perçage haute précision


Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage de haute précision



Auto-centrage


La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pour connaître les associations foret/matériau compatibles : Voir les tableaux récapitulatifs