Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de 25 forets ZEBRA, DIN 338 HSS Type RN

25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm. Perçage de précision avec un angle de pointe de 130° pour l'acier.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 25 PCS
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matériau de coupe Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624000004
25 PCS Acier rapide HSS
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Perçage haute précision


Un foret métal robuste dont la conception courte assure un perçage de haute précision



Auto-centrage


La pointe fractionnée assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pour connaître les associations foret/matériau compatibles : Voir les tableaux récapitulatifs