Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiments de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°
55 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets classiques, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Réduction transversale optimisée
Taraudage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Affûtage en croix optimal
Idéal pour la production de carottages
Meulage par pointe de haute précision pour un perçage précis
Excellente capacité d'adhésion du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm.
- Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!