Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118°
25 pièces. Forets robustes pour le perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² de résistance.
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
Excellente résistance aux UV
Procédé de fabrication sans silicone
Idéal pour les chantiers et les applications de montage qui ne nécessite pas de haute précision
Conception robuste et compacte.
Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- La 13,0 mm de diamètre queue de foret a été réduit à un diamètre de 12,7 mm
- Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!