Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 118°

25 pièces. Forets robustes pour le perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 25 PCS
  • Qualité: Norme Würth
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Convient pour perceuse (système de points): 2 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 2 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 1 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 1 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Non
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Qualité Style de tige Sous-groupe de matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
06346
25 PCS Norme Würth Cylindrique Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés
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
Excellente résistance aux UV


Procédé de fabrication sans silicone



Idéal pour les chantiers et les applications de montage qui ne nécessite pas de haute précision


Conception robuste et compacte.



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • La 13,0 mm de diamètre queue de foret a été réduit à un diamètre de 12,7 mm

  • Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer