Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°

19 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 19 PCS
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 1 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Qualité Style de tige Sous-groupe de matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624000001
19 PCS ZEBRA-Premium Cylindrique Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique
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
Réduction de la force de poussée de 20 % par rapport aux forets conventionnels, avec un travail plus rapide et moins de dépenses de d'effort.


Affûtage en croix optimisé



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Transversale optimale de meulage



Idéal pour la réalisation de trous de centrage pour les scie-cloches


Affûtage de la pointe précis pour un perçage précis



Une excellente adhérence des lubrifiants de refroidissement et une diminution de tendance à l'accumulation


Surface vaporisée

Indication

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.


Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs