Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets hélicoïdaux HSS 25 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets hélicoïdaux HSS 25 pièces

Foret long de précision en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Conception de pointe fractionnée optimisée



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Amincissement de la pointe très précis pour des trous de perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Lors de l'utilisation du foret métal selon la norme DIN 340, le pré-perçage d'un trou de centrage est recommandé. Nos forets à centrer (réf. 063644...) sont la solution idéale pour cette application.

Article ni repris, ni échangé.