Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 1
 -  - 2
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 3
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 4
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 5
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 6
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 7
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 8
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 9
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 10
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 11
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 12
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 13
Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces

Le foret étagé multi-fonction avec revêtement AlCrN et la technologie SMART STEP exclusive pour une utilisation flexible et de haute précision dans la tôle permet désormais également de percer des pièces plus épaisses en acier classique jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm², en fonte, en aluminium, en laiton, en bronze, en plexiglas, en plastique et en bois. Disponible dans la cassette système ORSY®
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
Trous circulaires précis



Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts


  • Elimine le préperçage avec des forets métal plus petits et un taraudage précis sans décentrage

  • Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge

  • Combine de nombreux diamètres d'alésage en un seul outil

  • Taraudage très rapide et processus de perçage plus rapide grâce à quatre lames hautes performances et à la technologie SMART STEP


Utilisation flexible et "intelligente"


  • Désormais également adapté à une épaisseur de matériau résistant de 10 mm (par rapport aux forets-aléseurs étagés classiques, qui se limitent à une épaisseur de matériau de 4 mm sur la tôle)

  • Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne.

  • Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs dotés de carotteuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante


Forage très confortable


  • Perçage avec moins de contraintes

  • Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce

  • Pas de déformation de la tôle

  • Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage


Revêtement de protection multicouche AlCrN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C

  • Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV

  • Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)


Queue à section triangulaire


Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin



Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Article ni repris, ni échangé.