Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret pince à emboîture (tube Ø ")
Têtes en inox pour une meilleure résistance
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Centrage parfait de l'emboîture grâce aux 6 rivets et aux 6 segments
- Recalibrage des tubes ovalisés possible grâce à l'épaulement des têtes
- Pince résistante grâce au mécanisme à aiguille
- Poignées de la pince antidérapantes et ergonomiques
- Livré en coffret métallique avec poignée
Pour la réalisation d'emboîtures sur tubes cuivre recuits d'épaisseur 1 mm et d'un diamètre entre 3/8" et 7/8"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!