Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret pour collier en feuillard
Permet la conception d'environ 200 colliers feuillard de 5 et 10 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Coffret complet pour réaliser des colliers en feuillard avec boucles de 5 et 10 mm de large
Garages V.L, P.L, T.P, machines agricoles, pour la réparation de durites, soufflets de cardan, fixation de boîtiers de filtres à air, etc
1/ Couper une longueur de bande correspondant au double de la circonférence du tuyau, plus 6 cm.
2/ Passer la boucle et pliez-là à une distance de 3 cm du côté intérieur de la boucle.
3/ Placer la bande sur le tuyau avec l'oeil de la boucle contre soi. Puis faire passer deux fois la bande dans la boucle.
4/ Ouvrir la pince complètement, tenir la partie inférieure et placer la pince à 1 ou 2 cm de la boucle , de sorte que la bande passe dans la fente étroite de la pince.
5/ Serrer la bande en fermant la pince.
6/ Retirer la pince et couper la bande à 5 mm de sorte que la bande ne dépasse pas de la boucle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!