Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret pour meuleuses Ø 230 mm
Adaptée pour la meuleuse EWS 24 230-T et SWS 230 Power
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Dimensions (long. x larg. x haut.) : 685 x 320 x 176 mm
- Poids à vide : 2,43 kg
- Coffret en Polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs
- Pas d'alvéole, parties intérieures moulées à la forme de la meuleuse
Possibilités de remplissage
- meuleuse EWS 24-230-T + 10 disques (à tronçonner ou diamant) épaisseur 3 mm (dont 1 monté sur la machine)
- meuleuse SWS 230 Power + 5 disques (à tronçonner ou diamant) épaisseur 3 mm (dont 1 monté sur la machine)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!