Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 2000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000   - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 2000   - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 2000

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Elimine les bruits de craquement et de grincement, possède d'excellentes propriétés de suintement et de pénétration et offre une bonne protection anticorrosion.

  • Très bon lubrifiant adhésif, ne cisaille pas les pièces tournantes et en rotation

  • Compatible avec les joints toriques/joints et les plastiques. Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes.

  • Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux alcalis

  • Exempt de silicone, de résine et d'acides
Indication

Résistant aux charges de pression élevée, le film lubrifiant HHS 2000 reste actif et ne s'enlève pas malgré la charge à haute pression et le mouvement de cisaillement du corps de base. Sépare de manière fiable le corps opposé du corps de base, assurant ainsi une protection optimale contre l'usure sous pression élevée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/ d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Livraison possible à l'unité ou au carton de 6 aérosols.