Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127
1200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles éventail DIN 125-A, acier 140HV / rondelles de sécurité DIN 127-B, acier ressort zingué, bleu passivé (A2K)
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
Assortiment de 1 200 pièces
- 100 rondelles éventail Ø 4,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,5 mm
- 100 rondelles éventail Ø 13,0 mm
- 100 rondelles éventail Ø 4,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,2 mm
- 100 rondelles éventail Ø 12,2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!