Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rondelles éventails DIN 125 / rondelles de sécurité DIN 127
1200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles éventail DIN 125-A, acier 140HV / rondelles de sécurité DIN 127-B, acier ressort zingué, bleu passivé (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 1 200 pièces
- 100 rondelles éventail Ø 4,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,3 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,4 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,5 mm
- 100 rondelles éventail Ø 13,0 mm
- 100 rondelles éventail Ø 4,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 5,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 6,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 8,1 mm
- 100 rondelles éventail Ø 10,2 mm
- 100 rondelles éventail Ø 12,2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!