Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de rondelles de blocage striées Stahl Geomet type M/Z 700 pièces dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Rondelles striées, type M et type Z, acier ressort, zinc lamellaire (GE321), dimensions pour M6 à M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Verrouillage ajusté et puissant et positif de connexions à vis pour empêcher le desserrage et le dévissage
- Type M : pour vis à support de tête normal
- Type Z : pour vis à tête cylindrique et vis à tête hexagonale
- Acier ressort trempé 420-510 HV 10, revêtement GEOMET® 321
- Verrouillage par friction grâce à l'effet de ressort
- Verrouillage positif grâce aux stries spécifiques
- Réutilisable
- Ne détériore pas la surface de contact (la rondelle ne tourne pas durant l'installation).
- Faible dispersion du couple de serrage
- Usage universel, par ex. convient aux fixations avec trous oblongs et sur tôles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!