Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12

14 pièces, dont des forets métal longue durée de vie avec revêtement Magma et des tarauds Longlife pour trou débouchant avec revêtement au nitrure de titane optimisé pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables) et des aciers et du titane résistants à la corrosion et à l'acide, qui ont tendance à adhérer facilement. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 000 N/mm².

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 14 PCS
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de trou: Trou de dégagement ≤3xD
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: TiN
  • Convient pour type de machine: Milling/drill center, Pedestal drilling machine
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matériaux à travailler Qualité Type de trou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0655100002
14 PCS Acier, Acier inoxydable ZEBRA-Premium Trou de dégagement ≤3xD
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
Foret métal


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial

  • Perçage précis sans opération supplémentaire, même sur des surfaces incurvées, grâce à la pointe d'attaque optimisée


Taraud machine


  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 30 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires, grâce au revêtement TiN optimisé
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.