Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou borgne à bague rouge M3-M12
Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou borgnes à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+ haut de gamme pour le traitement des matériaux difficiles à usiner (p. ex. Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les superstructures pour camions, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc. disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées
- Résistance à la rupture élevée
- Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques
- Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise
- Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)
Taraud machine
- Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs
- Spécialement conçu pour le traitement des filetages
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale
- Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!