Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou borgne M3-M12
14 pièces, dont des forets métal et des tarauds pour trou borgne pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium à ≤ 10 % de silicone. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.
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
Foret métal
- Auto-centrage
- Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie
- La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux
Taraud machine
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium, avec une poche à copeaux plus grande et un gradient de torsion plus important
- Micro-géométrie optimisée
- La surface lissée de la conception nue minimise l'adhésion des matériaux et assure une excellente évacuation des copeaux.
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!