Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12

14 pièces, dont des forets métal et des tarauds pour trou débouchant M3-M12 pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium à ≤ 10 % de silicone. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre.
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
Foret métal


  • Auto-centrage

  • Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie

  • La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux


Taraud machine


  • Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium

  • Micro-géométrie optimisée

  • L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception nue minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.