Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Longlife acier pour trou borgne M3-M12
Assortiment de tarauds machine Longlife acier pour trou borgne M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine Longlife acier pour trou borgne M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine Longlife acier pour trou borgne M3-M12 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Longlife acier pour trou borgne M3-M12

14 pièces composé de Longlife forets métal avec revêtement magma et Longlife trou borgne tarauds avec géométrie de revêtement au nitrure de pour l'usinage des matériaux à copeaux, non alliés jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm².

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 14 PCS
  • Matériaux à travailler: Acier
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de trou: Trou borgne ≤2,5xD
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: TiN
  • Convient pour type de machine: Milling/drill center, Pedestal drilling machine
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matériaux à travailler Qualité Type de trou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0653010001
14 PCS Acier ZEBRA-Premium Trou borgne ≤2,5xD
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
Foret métal


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial

  • Perçage précis sans opération supplémentaire, même sur des surfaces incurvées, grâce à la pointe d'attaque optimisée


Taraud machine


  • Durée de vie jusqu'à deux fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires, grâce au revêtement TiN optimisé

  • Couche parfaite adhérence grâce à extra de coupe homogène arrondissage d'arêtes
Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.