Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable Longlife pour trou débouchant M3-M12
14 pièces composé de Longlife forets métal avec revêtement magma et Longlife trou débouchant tarauds avec géométrie de revêtement au nitrure de pour l'usinage des matériaux à copeaux, non alliés jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm².
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial
- Perçage précis sans opération supplémentaire, même sur des surfaces incurvées, grâce à la pointe d'attaque optimisée
Taraud machine
- Durée de vie jusqu'à deux fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement, grâce au revêtement TiN optimisé
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!