Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Acier pour trou borgne M3-M12
14 pièces. Composé de forets métaux de précision et de taraud pour trou borgne pour l'usinage des matériaux à copeaux longs, non alliés jusqu'à une résistance de 850 N/mm².
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
Foret métal
- Amincissement de la pointe pour une poussée réduite de 20% par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide avec moins d'effort
- Pointe d'attaque optimale pour un perçage très précis sans centrage, même sur surfaces arrondies
- Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
- Surface vaporisée pour une excellente adhésion du lubrifiant
Taraud machine
- Géométrie de la pointe parfaitement adaptée à l'acier
- Micro-géométrie optimisée pour une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine conventionnels
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!