Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Acier inoxydable trou borgne M3-M12
14 pièces. Composé de forets métaux de précision et taraud bague verte trou borgne pour l'usinage des aciers non allié et alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que des aciers rouillés et résistant aux acides. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
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
Foret métal
- Grand espace pour l'évacuation des copeaux et un perçage rapide
- Très géométrie de pointe précise pour trous de perçage, idéal pour les avant les trous de perçage
Taraud machine
- Géométrie du foret parfaitement adaptée à l'acier inoxydable avec un angle de dégagement amélioré
- Arrondissement des arêtes de coupe extrêmement homogène pour une durée de vie plus longue par rapport aux tarauds traditionnels
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!