Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret tarauds courts machine avec mèches à métaux adéquates
7 Tarauds goujure hélicoïdale et 7 forets
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- 7 tarauds goujure hélico, d'après NFE 66 103, en acier rapide rectifié dans les dim. métrique, pas gros : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 7 forets métaux pour avant-trous : 2,5mm - 3,3mm - 4,2mm - 5mm - 6,8mm - 8,5mm - 10,2mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!