Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir
Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir - 1 Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir - 1
Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir

1 500 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle, tête cylindrique bombée à embase, empreinte cruciforme H, acier zingué noir Delta Seal
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
Contenu : 1500 pièces


  • 100 vis à tôle 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm