Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle, tête cylindrique bombée avec assortiment d'embases Delta Seal noir

1 500 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis à tôle, tête cylindrique bombée à embase, empreinte cruciforme H, acier zingué noir Delta Seal

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 1500 PCS
  • Normes: DIN 7981
  • Matière: Acier
  • Finition: Delta Seal Noir
  • Conforme ROHS: Oui
  • Déclaration de performance (UE-RPC): Non
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Normes Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964013401
1500 PCS DIN 7981 Acier Delta Seal Noir
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
Contenu : 1500 pièces


  • 100 vis à tôle 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 50 vis à tôle 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm