Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko
Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 1 Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 2 Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 1
Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 2
Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tôle TCB DIN 7983 + rondelles cuvettes Sysko

1600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7983, acier zingué noir (A2S), empreinte PH, rosaces en laiton noir
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
Assortiment de 1600 pièces


  • 100 vis à tôle 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 vis à tôle 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 22 / 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • 100 rosaces chacune de ∅ 4,8 / 5 / 6 mm