Produits similaires
Produits similaires

Vis Ecofast ASSY Inox A2 Spéciale Bois dur

Conçue pour les vissages extrêmes des bois durs en extérieur Convient également pour les bois résineux ainsi que les bois traités autoclaves

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Nombre de pièces dans l'assortiment/kit: 1000 PCS
  • Conforme ROHS: Oui
Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de l'âme Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
4,5 mm 50 mm 0159104550
x 1000
 
4,5 mm 60 mm 38 mm 0159114560
x 1000
 
5 mm 50 mm 015910550
x 1000
 
5 mm 60 mm 37 mm 015911560
x 1000
 
5,5 mm 50 mm 3,6 mm 0166225550
x 1000
 
5,5 mm 60 mm 3,6 mm 0166225560
x 1000
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Tête fraisée auto-fraisante
  • Filetage total et partiel selon les dimensions
  • Vis à fut renforcé
  • En raison des vissages extrêmes, les vis Ø 5,0 mm ont une empreinte AW25 et non AW20 comme sur l'ensemble du programme des vis ASSY
  • Bonne tenue à la corrosion
  • Excellente résistance à la torsion lors des vissages extrêmes

Facilité de mise en oeuvre

  • Très bonne pénétration des vis dans les bois durs (bois exotiques)
  • Vissage sans pré-perçage pour un gain de temps à la pose (selon les bois, faire des essais préalables)
Application

Recommandée pour la fixation en extérieur des planchers, caillebotis, bardages bois, mobiliers

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top