Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 1
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 2
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 3
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 4
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 5
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 6
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 7
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 8
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 9
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 10
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 11
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables

  • Dimensions du système: 4.4.2
  • Largeur: 370 mm
  • Profondeur: 270 mm
  • Hauteur: 140 mm
  • Matière: ABS
  • Poids du produit (par pièce): 1500 g
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures): 335 x 231,25 x 108 mm
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
Art. N° Dimensions du système Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581021000
4.4.2 370 mm 270 mm 140 mm
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Permet l'organisation individuelle du contenu dans différents domaines d'application

  • Possibilité d'utiliser le coffret et son contenu dans le système d'étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'équipement intérieur de véhicule


Plusieurs coffrets peuvent être combinés


Le pourtour en forme de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter les équipements en toute sécurité.



Comporte plusieurs éléments fonctionnels


  • Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie

  • Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées

  • Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


Excellent confort d'utilisation


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Capacité de la poignée : jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix de conception "Red Dot" 2017

  • Prix "IF Design Award" 2017

  • Prix "German Design Award" 2018