Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 1
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 2
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 3
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 4
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 5
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 6
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 7
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 8
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 9
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 10
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 11
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

  • Dimensions du système: 8.4.2
  • Largeur: 500 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Hauteur: 140 mm
  • Matière: ABS
  • Poids du produit (par pièce): 4000 g
  • Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures): 462,5 x 335 x 108 mm
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
Art. N° Dimensions du système Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581011000
8.4.2 500 mm 380 mm 140 mm
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
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Permet le regroupement individuel des consommables utilisés pour différents travaux

  • Possibilité d'utilisation avec les coffrets de rangement, tels que le système de plateaux pour composants ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'aménagement intérieur de véhicule


Plusieurs mallettes peuvent être combinées


Le pourtour en forme de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs mallettes et de transporter les équipements en toute sécurité.



Mallette avec plusieurs éléments fonctionnels


  • Le joint élastomère intégré protège le contenu de la pluie

  • Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées

  • Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


Excellent confort d'utilisation


  • Grande poignée

  • Les parties souples intégrées et le vaste rayon de pivotement soulagent la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée robuste avec une capacité jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix de conception "Red Dot" 2017

  • Prix "IF Design Award" 2017

  • Prix "German Design Award" 2018