Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 transparent
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 transparent - 1
Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 transparent - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compartiment vide pour système de rangement 8.4.1 transparent

Equipé d'un système de boîtes

  • Dimensions du système: 8.4.1
  • Largeur x profondeur x hauteur: 500 x 380 x 85 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de bacs de rangement Poids du produit (par pièce) Dimensions du système Largeur x profondeur x hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581110000
4 PCS 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110001
10 PCS 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110004
10 PCS 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110003
4 PCS 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110002
16 PCS 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110005
15 PCS 3500 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 pcs
5581110006
22 PCS 3643 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
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
Idéal pour le stockage de petites pièces qui sont transportés et stockés dans la mallette.