Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression HDR 145 SUBCOMPACT
Avec une pression maximale de 145 bar, il fournit des résultats de nettoyage exceptionnels et est particulièrement polyvalent et facile à utiliser grâce à ses dimensions compactes et à son enrouleur de flexible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le nettoyeur haute pression élimine sans effort la saleté et les impuretés tenaces, même dans les environnements exigeants
- Grâce à sa conception compacte et légère, le nettoyeur HDR 145 SUBCOMPACT est facile à transporter et à ranger sans compromettre les performances
- Des matériaux robustes et une finition de haute qualité garantissent longue durée de vie et fiabilité, y compris lors d'une utilisation intensive
- Les poignées ergonomiques et les éléments de commande intuitifs rendent l'utilisation de l'appareil particulièrement pratique et facile
- Idéal pour une variété d'applications, du nettoyage des véhicules et des machines au nettoyage des façades et des trottoirs
Le nettoyeur haute pression à eau froide HDR 145 SUBCOMPACT est une solution de nettoyage puissante idéale pour obtenir d'excellents résultats à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à ses dimensions compactes et à son enrouleur de flexible intégré, il est particulièrement polyvalent et facile à utiliser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!